Kč302.00
Bez DPH
Kč365.42
s DPH
3 Více možností k dispozici
Přehled
Specifikace produktu
Dokumenty produktu
Chrom-vanadiová ocel průmyslové jakosti, chemicky černěné. Kleště jsou konstruovány pro vyvinutí max. síly v bodě střihu a pro štípání tvrdých drátů bez poškození břitů a tedy k prodloužení
životnosti břitů. Rukojeti ze dvou materiálů.
Atribut | Hodnota |
---|---|
Brand | Yamoto |
Celková délka | 185mm |
Délka čelistí | 27mm |
ECLASS Code | 21040301 |
ESD | No |
Hmotnost | 267.5g |
Individuální nebo sada | Individual |
izolované | No |
Materiál čelistí | Ocel |
Materiál rukojeti | Bi-Materiál |
Maximální řezná kapacita | 1.6mm |
MFR Číslo dílu | THYMT5584355K |
Miniature | No |
Non Sparking | No |
Normy splněny | DIN |
Povrchová úprava/povlak | Černý oxid |
Typ | Boční střihače |
UNSPSC Code | 27112114 |
VDE | No |
Warranty | No |