noscriptKennedy CENTRE CUT JAW FOR 30" LOW TENSILE BOLT CUTTER | Cromwell Tools

Kennedy

CENTRE CUT JAW FOR 30" LOW TENSILE BOLT CUTTER

SKU:

KEN5672990K

Kč1139.00

Bez DPH

Kč1378.19

s DPH

SKLADEM (17)

    Přehled

    Centre Cut Jaws
    To efficiently cut high tensile materials by directing the force being applied into a small area. For use on non-ferrous rods and bars, mild steel bolts etc.


    Specifikace produktu
    Atribut
    Hodnota

    Brand

    Kennedy

    Celková délka

    760mm

    EAN

    5036140035386

    ECLASS Code

    21040302

    izolované

    No

    Materiál čelistí

    Kovaná tvrzená uhlíková ocel

    Maximální stříhaný průměr

    13 mm (1/2") @ 735 N/mm2 (45 tonna/hüvelyk2)

    Non Sparking

    No

    Typ

    Náhradní čelisti pro řezání šroubů

    Typ střihu

    Středový řez

    UNSPSC Code

    27111512

    VDE

    No

    Vhodný Pro

    760mm (30in.) Low Tensile Cutters