Kennedy

Nůžky na plech s přímými čelistmi - 360 mm

SKU:

KEN5911140K

Kč388.00

Bez DPH

Kč469.48

s DPH

VYPRODÁNO

    Přehled

    Jsou vyrobeny ze zápustkově kalené uhlíkové oceli s indukčně kalenými a přesně broušenými čelistmi, které je možno přeostřit.


    Standardní typ
    Určen pro běžné stříhání kovových plechů z široké řady materiálů, jako je např. měď, hliník a měkká ocel.


    Specifikace produktu
    Atribut
    Hodnota

    Brand

    Kennedy

    Celková délka

    360mm

    EAN

    5036140017504

    ECLASS Code

    21049090

    Kompatibilní materiál

    Hliník Měď Měkká ocel

    Materiál čepele

    Tvrzená uhlíková ocel

    Materiál rukojeti

    PVC

    Maximální tloušťka řezu

    1.4mm

    Počet kusů

    1

    Tvar rukojeti

    Přímý

    Typ

    Nůžky na plech

    Typ operace

    Manuál

    Typ řezu

    Přímý

    UNSPSC Code

    27111519

    Vhodný Pro

    N/A