noscriptKennedy 75mm SPARK RESISTANT SCRAPER Be-Cu | Cromwell Tools

Kennedy

75mm SPARK RESISTANT SCRAPER Be-Cu

SKU:

KEN5752880K

Kč4042.00

Bez DPH

Kč4890.82

s DPH

SKLADEM (12)

    Přehled

    Délka čepele: 95mm (33/4").
    Šířka čepele: 75mm (3").


    Nejiskřivé nářadí se používá tam, kde je nutno vyloučit riziko náhodného požáru nebo výbuchu v potenciálně hořlavém nebo výbušném prostředí. Není zdrojem jisker, které by potenciálně mohly vzniknout u standardního nářadí při nárazu na tvrdý povrch. Použití nejiskřivého nářadí je nezbytné v mnoha průmyslových odvětvích, jako jsou např. výroba benzinu a chemikálií, operace ve stříkacích boxech, námořní průmysl, důlní průmysl, výroba papíru, nebo jakékoliv jiné provozovny, kde se vyskytují zbytkové vznětlivé nebo hořlavé výpary. Bezpečné nejiskřivé nářadí z hliníkovéhu bronzu je vyráběno s tvrdostí 25 HRC a má mezní pevnost 75 - 85 kgf/ mm2.


    Specifikace produktu
    Atribut
    Hodnota

    Brand

    Kennedy

    Celková délka

    200mm

    EAN

    5036140298897

    ECLASS Code

    21040602

    izolované

    No

    Materiál čepele

    Beryliová měď

    Provoz čepele

    Opraveno

    Typ

    Nejiskřící bezpečnostní nůž

    UNSPSC Code

    27111503