noscriptKennedyPro 2.3/8" A/F HLAVICE 1" | Cromwell Tools

KennedyPro

2.3/8" A/F HLAVICE 1"

SKU:

KEN5829430K

Kč1728.00

Bez DPH

Kč2090.88

s DPH

SKLADEM (29)

    Přehled

    Chrom-vanadiová ocel. Dvojitý šestihran (12-hran). Konstrukce dvojitého šestihranu dává pevnost a spolehlivost i při velkých zatíženích. Tyto hlavice jsou široce využívány v těžkých provozech. Konstrukce 12-hranné hlavice umožňuje aplikovat vyšší krouticí moment než běžné hlavice. Hlavice jsou vyrobeny z chrom-vanadiové oceli, jejich povrch je chromovaný a leštěný. Hlavice neobsahují hliník. Zkosená vodicí hrana zajišťuje snadné nasazení na šroub nebo matici.


    Specifikace produktu
    Atribut
    Hodnota

    Brand

    KennedyPro

    EAN

    5036140137646

    ECLASS Code

    21040218

    Typ zásuvky

    Bi-šestihranná zásuvka

    UNSPSC Code

    27111704

    Velikost ovladače

    1in.

    Velikostní systém

    Imperiální