noscriptKennedyPro Palice s dřevěnou rukojetí Al-Br 3kg | Cromwell Tools

KennedyPro

Palice s dřevěnou rukojetí Al-Br 3kg

SKU:

KEN5753260K

Kč8507.00

Bez DPH

Kč10293.47

s DPH

SKLADEM (1)

    Přehled

    Nejiskřivé nářadí se používá tam, kde je nutno vyloučit riziko náhodného požáru nebo výbuchu v potenciálně hořlavém nebo výbušném prostředí. Není zdrojem jisker, které by potenciálně mohly vzniknout u standardního nářadí při nárazu na tvrdý povrch.
    Použití nejiskřivého nářadí je nezbytné v mnoha průmyslových odvětvích, jako jsou např. výroba benzinu a chemikálií, operace ve stříkacích boxech, námořní průmysl, důlní průmysl, výroba papíru, nebo jakékoliv jiné provozovny, kde se vyskytují zbytkové vznětlivé nebo hořlavé výpary. Bezpečné nejiskřivé nářadí z hliníkovéhu bronzu je vyráběno s tvrdostí 25 HRC a má mezní pevnost 75 - 85 kgf/ mm2. Nejiskřivé nářadí musí být udržováno s mimořádnou péčí. Bezpodmínečně nutné je jejich časté čištění a odstraňování železných zbytků nebo jiných nečistot, které by mohly ohrozit jejich odolnost proti tvorbě jisker.


    Palice
    Nejiskřivé palice s dřevěnou rukojetí.


    Specifikace produktu
    Atribut
    Hodnota

    Brand

    KennedyPro

    Celková délka

    900mm

    EAN

    5036140125032

    ECLASS Code

    21040901

    Hmotnost hlavy

    3000g

    Materiál číselníku

    Hliníkový bronz

    Materiál hlavy

    Hliníkový bronz

    Materiál hřídele

    Dřevo

    Normy splněny

    N/A

    Počet kusů

    1

    Speciální funkce

    N/A

    Typ

    Těžký kladivo

    UNSPSC Code

    27111602