Kč2677.00
Bez DPH
Kč3239.17
s DPH
4 Více možností k dispozici
Přehled
Specifikace produktu
Nejiskřivé nářadí se používá tam, kde je nutno vyloučit riziko náhodného požáru nebo výbuchu v potenciálně hořlavém nebo výbušném prostředí. Není zdrojem jisker, které by potenciálně mohly vzniknout u standardního nářadí při nárazu na tvrdý povrch.
Použití nejiskřivého nářadí je nezbytné v mnoha průmyslových odvětvích, jako jsou např. výroba benzinu a chemikálií, operace ve stříkacích boxech, námořní průmysl, důlní průmysl, výroba papíru, nebo jakékoliv jiné provozovny, kde se vyskytují zbytkové vznětlivé nebo hořlavé výpary. Bezpečné nejiskřivé nářadí z hliníkovéhu bronzu je vyráběno s tvrdostí 25 HRC a má mezní pevnost 75 - 85 kgf/ mm2. Nejiskřivé nářadí musí být udržováno s mimořádnou péčí. Bezpodmínečně nutné je jejich časté čištění a odstraňování železných zbytků nebo jiných nečistot, které by mohly ohrozit jejich odolnost proti tvorbě jisker.
Palice
Nejiskřivé palice s dřevěnou rukojetí.
Atribut | Hodnota |
---|---|
Brand | Kennedy-Pro |
Celková délka | 400mm |
EAN | 5036140125018 |
ECLASS Code | 21040901 |
Hmotnost hlavy | 1000g |
Materiál číselníku | Hliníkový bronz |
Materiál hlavy | Hliníkový bronz |
Materiál hřídele | Dřevo |
Normy splněny | N/A |
Počet kusů | 1 |
Speciální funkce | N/A |
Typ | Těžký kladivo |
UNSPSC Code | 27111602 |