Kč797.00
Bez DPH
Kč964.37
s DPH
6 Více možností k dispozici
Přehled
Specifikace produktu
Lisované hliníkové tělo s povlakem z práškového laku. Tři dobře viditelné libely: 1 horizontální, 2 svislé. Pryžové čepičky na ztlumení nárazů a frézovaná vrchní a spodní pracovní plocha umožňující přesné měření. Pravítko se stupnicí usnadňující značení.
Přesnost: 0,5 mm/m. K dispozici ve velikostech: 300 mm/12", 600 mm/24", 800 mm/32", 1000 mm/40", 1200 mm/48" a 1800 mm/72".
Atribut | Hodnota |
---|---|
Barva těla | Červená |
Brand | Kennedy-Pro |
Celková délka | 1000mm |
Celková šířka | 25mm |
EAN | 5036140243606 |
ECLASS Code | 21160108 |
Materiál lahvičky | Akryl |
Materiál těla | Hliník |
množství balení | 1 |
Obsahuje | N/A |
Počet libel | 3 |
Povrchová úprava/povlak | Prášková povrchová úprava |
Přesnost | 0,5 mm/m |
Série | Profesionální |
Typ balení | Single |
Typ lahvičky | 45° Horizontální Vertikální |
Typ úrovně | Dobozgerenda vízmérték |
Typ základny | Nemagnetické |
UNSPSC Code | 27111802 |
Viditelnost lahvičky | Betűtípus megtekintése |
Vlastnosti úrovně | Ruční rukojeti |