Kennedy

Vodovaha kulata/kruhova 30mm

SKU:

KEN5102100K

Kč60.00

Bez DPH

Kč72.60

s DPH

VYPRODÁNO

    Přehled

    Made from tough hard wearing plastic. Can be free standing, or fixed onto a surface. The all purpose Bullseye circular level will show level of any surface in all directions at once.
    Height: 16mm
    Diameter: 50mm


    Specifikace produktu
    Atribut
    Hodnota

    Barva těla

    Červená

    Brand

    Kennedy

    Celková délka

    30mm

    EAN

    5036140036321

    ECLASS Code

    21160108

    Materiál lahvičky

    Akryl

    Materiál těla

    Plast

    množství balení

    1

    Počet libel

    1

    Průměr

    50mm

    Typ balení

    Single

    Typ lahvičky

    Horizontální

    Typ úrovně

    Hladina býčích očí

    Typ základny

    Nemagnetické

    UNSPSC Code

    27111802

    Viditelnost lahvičky

    Horní pohled