Senator

Vodováha na nosníky 9"/225mm

SKU:

SEN5102090K

Kč118.00

Bez DPH

Kč142.78

s DPH

SKLADEM (50+)

    Přehled

    S magnetickou základnou. Vyrobena z plastu ABS odolného proti nárazům. Tři libely: vodorovná, svislá a pod úhlem 45°.
    Přesnost: ±1.0mm/m.


    Specifikace produktu
    Atribut
    Hodnota

    Barva těla

    Žlutý

    Brand

    Senator

    Celková délka

    230mm

    Celková šířka

    16mm

    EAN

    5036140004283

    ECLASS Code

    21160108

    Materiál lahvičky

    Akryl

    Materiál těla

    Plast

    množství balení

    1

    Počet libel

    3

    Přesnost

    1.0mm/m

    Typ balení

    Single

    Typ lahvičky

    45° Horizontální Vertikální

    Typ úrovně

    Úroveň lodi

    Typ základny

    Magnetická

    UNSPSC Code

    27111802

    Viditelnost lahvičky

    Betűtípus megtekintése

    Vlastnosti úrovně

    Odolné proti nárazu