Senator

24"/600mm HI-VIS VODOVÁHA

SKU:

SEN5102240K

Kč368.00

Bez DPH

Kč445.28

s DPH

SKLADEM (50+)

    Přehled

    Vyrobena z plastu ABS odolného proti nárazům.
    Tři libely: vodorovná, svislá a pod úhlem 45°.
    Přesnost: ±1.0mm/m.


    Specifikace produktu
    Atribut
    Hodnota

    Barva těla

    Žlutý

    Brand

    Senator

    Celková délka

    610mm

    Celková šířka

    25mm

    EAN

    5036140004290

    ECLASS Code

    21160108

    Materiál lahvičky

    Akryl

    Materiál těla

    Plast

    množství balení

    1

    Obsahuje

    N/A

    Počet libel

    3

    Přesnost

    1.0mm/m

    Typ balení

    Single

    Typ lahvičky

    45° Horizontální Vertikální

    Typ úrovně

    I-gerenda szintező

    Typ základny

    Nemagnetické

    UNSPSC Code

    27111802

    Viditelnost lahvičky

    Betűtípus megtekintése

    Vlastnosti úrovně

    Metrická/palcová odstupňovaná plocha Ruční rukojeti