Kennedy-Pro

1200mm/48" PROFESSIONAL BOX SPIRIT LEVEL

SKU:

KEN5103420K

Kč937.00

Bez DPH

Kč1133.77

s DPH

SKLADEM (24)

    Přehled

    Lisované hliníkové tělo s povlakem z práškového laku. Tři dobře viditelné libely: 1 horizontální, 2 svislé. Pryžové čepičky na ztlumení nárazů a frézovaná vrchní a spodní pracovní plocha umožňující přesné měření. Pravítko se stupnicí usnadňující značení.
    Přesnost: 0,5 mm/m. K dispozici ve velikostech: 300 mm/12", 600 mm/24", 800 mm/32", 1000 mm/40", 1200 mm/48" a 1800 mm/72".


    Specifikace produktu
    Atribut
    Hodnota

    Barva těla

    Červená

    Brand

    Kennedy-Pro

    Celková délka

    1200mm

    Celková šířka

    25mm

    EAN

    5036140243613

    ECLASS Code

    21160108

    Materiál lahvičky

    Akryl

    Materiál těla

    Hliník

    množství balení

    1

    Obsahuje

    N/A

    Počet libel

    3

    Povrchová úprava/povlak

    Prášková povrchová úprava

    Přesnost

    0,5 mm/m

    Série

    Profesionální

    Typ balení

    Single

    Typ lahvičky

    45° Horizontální Vertikální

    Typ úrovně

    Dobozgerenda vízmérték

    Typ základny

    Nemagnetické

    UNSPSC Code

    27111802

    Viditelnost lahvičky

    Betűtípus megtekintése

    Vlastnosti úrovně

    Ruční rukojeti