noscriptKennedy Klíč stavitelný s fosfátovým povrchem 250mm | Cromwell Tools

Kennedy

Klíč stavitelný s fosfátovým povrchem 250mm

SKU:

KEN5010100K

Kč577.00

Bez DPH

Kč698.17

s DPH

SKLADEM (50+)

    Přehled

    Vyrobeny z pevných “I” profilů, tepelně zpracovány pro prodloužení životnosti a následně chromovány nebo fosfátovány pro zvýšení pevnosti. Leštěný antikorozní chromovaný povrch. Úhel vyosení hlavy 15 stupňů. Zúžené čelisti pro lepší přístup do špatně dostupných prostorů. Rovnoběžné čelisti s plynulým nastavením a samosvorná konstrukce zabraňují neočekávanému otevření čelistí i při plném zatížení. Tyto stavitelné klíče jsou vhodné pro aplikace ve strojírenství, automobilovém průmyslu, zemědělství a při údržbě či opravách.


    Vyrobeny podle: ISO 6787-1982, ASME B.107.8M-1996, BS 6333-1995, DIN3117-1988, JIS B4604-1976.


    Dokumenty produktu
    Specifikace produktu
    Atribut
    Hodnota

    Brand

    Kennedy

    Celková délka

    250mm

    EAN

    5036140012325

    ECLASS Code

    21040190

    Materiál čelistí

    Ocel

    Materiál rukojeti

    Ocel

    Maximální Kapacita čelist

    33mm

    Normy splněny

    DIN3117-1988

    Počet kusů

    1

    Povrchová úprava/povlak

    Fosforečnan

    Typ

    Nastavitelný klíč

    UNSPSC Code

    27111700