noscriptKennedy Klíč stavitelný s širokými čelistmi 8" / 200mm | Cromwell Tools

Kennedy

Klíč stavitelný s širokými čelistmi 8" / 200mm

SKU:

KEN5015080K

Kč808.00

Bez DPH

Kč977.68

s DPH

SKLADEM (50+)

    Přehled

    Vyrobeny ze zápustkově kované chromvanadiové oceli. Protiskluzná gumová rukojeť. Vhodné pro instalatérské a montážní práce a pro automobilový průmysl. Ultra-tenká hlava je konstruována pro použití v těžko dostupných prostorách. Stupnice kalibrovaná v milimetrech. Čelisti jsou o více než 50% širší než u běžných stavitelných klíčů.
    Vyhovují normám ISO 6787-1982, ASME B.107.8M-1996, BS 6333-1995, DIN3117-1988, JIS B4604-1976.


    Dokumenty produktu
    Specifikace produktu
    Atribut
    Hodnota

    Brand

    Kennedy

    Celková délka

    200mm

    EAN

    5036140030275

    ECLASS Code

    21040190

    Materiál čelistí

    Ocel

    Materiál rukojeti

    Guma

    Maximální Kapacita čelist

    (3) 8mm

    Normy splněny

    8M-1996, BS 6333-1995 DIN 3117-1988 ISO 6787-1982

    Počet kusů

    1

    Povrchová úprava/povlak

    Chrom

    Typ

    Široký klíč s nastavitelnou čelistí

    UNSPSC Code

    27111700