noscriptKennedy Klíč stavitelný s širokými čelistmi 6" / 150mm . | Cromwell Tools

Kennedy

Klíč stavitelný s širokými čelistmi 6" / 150mm

SKU:

KEN5015060K

MPN:

.

Kč617.00

Bez DPH

Kč746.57

s DPH

SKLADEM (50+)

    Přehled

    Vyrobeny ze zápustkově kované chromvanadiové oceli. Protiskluzná gumová rukojeť. Vhodné pro instalatérské a montážní práce a pro automobilový průmysl. Ultra-tenká hlava je konstruována pro použití v těžko dostupných prostorách. Stupnice kalibrovaná v milimetrech. Čelisti jsou o více než 50% širší než u běžných stavitelných klíčů.
    Vyhovují normám ISO 6787-1982, ASME B.107.8M-1996, BS 6333-1995, DIN3117-1988, JIS B4604-1976.


    Dokumenty produktu
    Specifikace produktu
    Atribut
    Hodnota

    Brand

    Kennedy

    Celková délka

    150mm

    EAN

    5036140239739

    ECLASS Code

    21040190

    Materiál čelistí

    Ocel

    Materiál rukojeti

    Guma

    Maximální Kapacita čelist

    34mm

    Normy splněny

    8M-1996, BS 6333-1995 ASME B.107 DIN 3117-1988 ISO 6787-1982

    Počet kusů

    1

    Povrchová úprava/povlak

    Chrom

    Typ

    Široký klíč s nastavitelnou čelistí

    UNSPSC Code

    27111700