noscriptYamoto 15"/380mm C/V ADJUSTABLE SPANNER YMT5013150K | Cromwell Tools

Yamoto

15"/380mm C/V ADJUSTABLE SPANNER

SKU:

YMT5013150K

MPN:

YMT5013150K

Kč1580.00

Bez DPH

Kč1911.80

s DPH

SKLADEM (50+)

    Přehled

    • Stavitelný klíč Yamoto je robustní a odolný
    • Vyrobeno z chrom-vanadiové oceli
    • Odolné proti korozi a se saténovou povrchovou úpravou
    • Laserově vypalovaná stupnice na čelisti umožňuje rychlé nastavení
    • Dostupné ve velikostech od 4"/100 mm do 24"/612 mm


    Specifikace produktu
    Atribut
    Hodnota

    Brand

    Yamoto

    Celková délka

    380mm

    EAN

    5036140363762

    ECLASS Code

    21040190

    Materiál čelistí

    Chrom-vanadiová ocel

    Materiál rukojeti

    Ocel

    Maximální Kapacita čelist

    44mm

    Počet kusů

    1

    Povrchová úprava/povlak

    Saténové

    Typ

    Nastavitelný klíč

    UNSPSC Code

    27111700