Kč127.00
Bez DPH
Kč153.67
s DPH
9 Více možností k dispozici
Přehled
Specifikace produktu
Jsou konstruovány pro maximálně pevné držení. Tvarovaná rukojeť červené barvy je pohodlná pro uživatele. Tyto šroubováky jsou vhodné pro montážní práce. Robustní čepele z legované oceli, saténově lesklý povrch, kalené a broušené břity zaručují delší životnost.
TX
Šrouby s hlavou TX jsou používány předevšímve strojírenství a automobilovém průmyslu. Konstrukce hlavy šroubováku je schopna přenášet krouticí momenty bez prokluzování.
Atribut | Hodnota |
---|---|
Brand | Kennedy |
Celková délka | 210mm |
EAN | 5036140121188 |
ECLASS Code | 21040190 |
Materiál rukojeti | Plast |
Materiál špičky | Ocel |
MFR Číslo dílu | Hi-Grip |
Počet kusů | 1 |
Povrchová úprava/povlak | Saténové |
Tvar těla | Šroubovák |
Typ balení | Jediný |
Typ špičky | Hlava torx pro nárazový klíč |
UNSPSC Code | 27111716 |
Velikost hrotu | T25 |