Kč393.00
Bez DPH
Kč475.53
s DPH
20 Více možností k dispozici
Přehled
Specifikace produktu
Chrom-vanadiová ocel. Otevřené čelisti vyhnuté v úhlu 15°. Zahnutý konec s očkem. Jsou až o 25% delší než běžné očkoploché klíče podle DIN 3113. Vyhovují DIN 3113B.
Atribut | Hodnota |
---|---|
Brand | Kennedy |
Celková délka | 340mm |
EAN | 5036140131705 |
ECLASS Code | 21040105 |
izolované | No |
Jednoduchý nebo dvojitý konec | Dvojitý konec |
Materiál | Chrom-vanadiová ocel |
Metrické nebo imperiální | Metrické |
Normy splněny | DIN 3113B |
Počet bodů | 12 |
Počet kusů | 1 |
Povrchová úprava/povlak | Chrom satén |
Styl konce | Kombinace |
Typ | Kombinovaný klíč |
UNSPSC Code | 27111726 |
Velikost klíče | 27mm |