noscriptKennedy Klíč očkový izolovaný 1000V, 26 mm 5342266K | Cromwell Tools

Kennedy

Klíč očkový izolovaný 1000V, 26 mm

SKU:

KEN5342266K

MPN:

5342266K

Kč1823.00

Bez DPH

Kč2205.83

s DPH

SKLADEM (10)

    Přehled

    • Velikost natištěná na těle nářadí pro snadnou identifikaci
    • Testováno proti vysokému napětí pro spolehlivou bezpečnost
    • Vícevrstvá izolace chrání před elektrickým napětím až 1000 V
    • Dodáváme v řadě různých velikostí, které vyhovují všem požadavkům
    • IEC 60900


    Specifikace produktu
    Atribut
    Hodnota

    Brand

    Kennedy

    Celková délka

    260mm

    EAN

    5036140498495

    ECLASS Code

    21040105

    izolované

    Ano

    Jednoduchý nebo dvojitý konec

    Jednoduchý konec

    Materiál

    Chrom-vanadiová ocel

    Metrické nebo imperiální

    Metrické

    Normy splněny

    IEC 60900

    Počet kusů

    1

    Povrchová úprava/povlak

    Chromované

    Styl konce

    Zavřeno

    Typ

    Prstencový klíč

    UNSPSC Code

    27111726

    Velikost klíče

    26mm