Kč177.00
Bez DPH
Kč214.17
s DPH
11 Více možností k dispozici
Přehled
Specifikace produktu
Vyrobené z chrom-vanadiové oceli s matnou úpravou, vykloněné o 15°. V souladu
s normou DIN 3113. Velikosti 6-32 mm.
Atribut | Hodnota |
---|---|
Brand | Senator |
Celková délka | 266mm |
ECLASS Code | 21040105 |
izolované | No |
Jednoduchý nebo dvojitý konec | Double End |
Materiál | Chrome Vanadium Steel |
Metrické nebo imperiální | Metric |
Normy splněny | DIN 3110 |
Počet kusů | 1 |
Povrchová úprava/povlak | Matte |
Styl konce | Open |
Typ | Open Ended Spanner |
UNSPSC Code | 27111726 |
Velikost klíče | 24 x 27mm |