noscriptKennedy Klíč ráčnový očkový izolovaný, 1000V, 17 mm 5342335K | Cromwell Tools

Kennedy

Klíč ráčnový očkový izolovaný, 1000V, 17 mm

SKU:

KEN5342335K

MPN:

5342335K

Kč1433.00

Bez DPH

Kč1733.93

s DPH

SKLADEM (12)

    Přehled

    • Vícevrstvá izolace na ochranu před napětím až 1000 V
    • Údaje o velikosti natištěné na těle nářadí pro snadnou identifikaci
    • Dodáváme v řadě různých velikostí, které vyhovují všem požadavkům
    • IEC 60900


    Specifikace produktu
    Atribut
    Hodnota

    Brand

    Kennedy

    Celková délka

    160mm

    EAN

    5036140498938

    ECLASS Code

    21040105

    izolované

    Ano

    Metrické nebo imperiální

    Metrické

    Normy splněny

    IEC 60900

    Počet kusů

    1

    Typ

    Ráčnový očkový klíč

    UNSPSC Code

    27111726

    Velikost klíče

    17mm