Kč37.00
Bez DPH
Kč44.77
s DPH
7 Více možností k dispozici
Přehled
Specifikace produktu
Vyrobené z chrom-vanadiové oceli s vysokým leskem a s vykloněním hlavy o 15°. V souladu s normou DIN 3113. Velikosti 6-32 mm.
Atribut | Hodnota |
---|---|
Brand | Yamoto |
Celková délka | 157mm |
ECLASS Code | 21040105 |
izolované | No |
Jednoduchý nebo dvojitý konec | Dvojitý konec |
Materiál | Chrom-vanadiová ocel |
Metrické nebo imperiální | Metrické |
Normy splněny | DIN 3110 |
Počet kusů | 1 |
Povrchová úprava/povlak | Zrcadlová povrchová úprava |
Styl konce | Otevřená |
Typ | Otevřený klíč |
UNSPSC Code | 27111726 |
Velikost klíče | 10 x 11mm |