noscriptKennedyPro RACNA NEJISKRIVA 3/4" E | Cromwell Tools

KennedyPro

RACNA NEJISKRIVA 3/4" E

SKU:

KEN5758000K

Kč6383.00

Bez DPH

Kč7723.43

s DPH

SKLADEM (10)

    Přehled

    Nejiskřivé nářadí se používá tam, kde je nutno vyloučit riziko náhodného požáru nebo výbuchu v potenciálně hořlavém nebo výbušném prostředí. Není zdrojem jisker, které by potenciálně mohly vzniknout u standardního nářadí při nárazu na tvrdý povrch.
    Použití nejiskřivého nářadí je nezbytné v mnoha průmyslových odvětvích, jako jsou např. výroba benzinu a chemikálií, operace ve stříkacích boxech, námořní průmysl, důlní průmysl, výroba papíru, nebo jakékoliv jiné provozovny, kde se vyskytují zbytkové vznětlivé nebo hořlavé výpary. Bezpečné nejiskřivé nářadí z hliníkovéhu bronzu je vyráběno s tvrdostí 25 HRC a má mezní pevnost 75 - 85 kgf/ mm2. Nejiskřivé nářadí musí být udržováno s mimořádnou péčí. Bezpodmínečně nutné je jejich časté čištění a odstraňování železných zbytků nebo jiných nečistot, které by mohly ohrozit jejich odolnost proti tvorbě jisker.


    Rukojeti ráčnové
    S kroužkem pro přepínání pravého a levého chodu. Čtyřhran pro hlavice s pojistnou kuličkou.


    Specifikace produktu
    Atribut
    Hodnota

    Brand

    KennedyPro

    Celková délka

    320mm

    EAN

    5036140126008

    Materiál

    Hliníkový bronz

    Typ klíče

    Nástrčkový klíč bez jiskření

    UNSPSC Code

    27111725

    Velikost

    3/4 UNF

    Velikostní systém

    Imperiální