Kč130.00
Bez DPH
Kč157.30
s DPH
8 Více možností k dispozici
Přehled
Specifikace produktu
Vyrobené z kalené uhlíkové oceli s 'T' rukojeťí pro pohodlí a větší sílu. Kulové hlavy mohou být použity v úhlu až 30° a ve špatně dostupných místech, kratší konec je ideální šestihran pro použití, když je třeba větší utahovací moment. Černěný oxidovaný povrch.
Vyrobeny dle normy ISO2936/DIN911.
Atribut | Hodnota |
---|---|
Brand | Kennedy-Pro |
EAN | 5036140051928 |
ECLASS Code | 21049090 |
izolované | No |
Materiál špičky | Ocel |
Metrické nebo imperiální | Metrické |
Počet kusů | 1 |
Tvar rukojeti | L-rukojeť |
Typ balení | Jediný |
Typ špičky | Šestihranná koule |
UNSPSC Code | 27111710 |
Velikost špičky (mm) | 2.5mm |