Kč7555.00
Bez DPH
Kč9141.55
s DPH
Přehled
Specifikace produktu
Mikrometrická stupnice umožòuje snadné a pøesné nastavení. kluzná spojka a pøedvolený krouticí moment vyluèují přetažení. Na stavovací kroužek se automaticky vyøadí z èinnosti, je-li šroubovák v režimu utahování což vyluèuje riziko nesprávného náhodného na sta -vení. Stopky z nerezové oceli, rukojeti z anodicky oxidovaného hliníku. Pro montážní práce na elektrických a elektronických přístrojích.Vyrobeny podle ISO 6789 :2003, (Přesnost odečítání +/- 6%). Malý typ
Atribut | Hodnota |
---|---|
Brand | Q-Torq |
Celková délka | 184mm |
EAN | 5036140422025 |
ECLASS Code | 21040190 |
Hmotnost 1 Ks | 335g |
Materiál rukojeti | Eloxovaný hliník |
MFR Číslo dílu | QS 80 FH |
Nastavitelnost točivého momentu | Nastavitelný |
Přesnost | ±6% |
Rozsah momentů | 30-tól 80 lbf.in |
Typ ovladače | Šestihran |
UNSPSC Code | 27111715 |
Velikost ovladače | 1/4in. |