Q-Torq

Klíče momentové kluzné

4 Možnost(i) k dispozici

Když je dosažena předvolená hodnota krouticího momentu, klíč ‘pro­klouzne’a dokonale zabrání přetažení. Jsou vybaveny mechanickým zámkem nastaveného krouticího momentu. Přesná reprodukovatelnost zaručuje vždy stejné utažení. V klíči je zabudována vícesegmentová vačka, která automaticky nastaví klíč na původní hodnotu po malém pohybu rukojeti, což umožňuje rychlý postup na následující operaci. Klíč obsahuje ráčnu, která umožňuje bezpečnou a bezproblémovou kontrolu krouticího momentu v omezených prostorách. Nízká hmotnost snižuje únavu operátora. Čtyři modely pokrývají krouticí momenty v rozsahu od 3 do 125 N.m (2-90 lb.ft), což vyhoví ve většině požadavků při sériové výrobě. Vyrobeny podle ISO 6789 : 2003. (Opakovatelnost v + / - 4% odečítání).

Mechanický zámek nastaveného krouticího momentu
• Snadno ovladatelný zámek nastavovacích šroubů krouticího momentu.
• Spolehlivý systém mechanického zamknutí.
• K zablokování pohybu nevyužívá tření.
• K jeho ovládání stačí jediná nastavovací páčka

Seřadit podle:
Nejpopulárnější

Řádky na stránku:

25

1-2 of 2

Řádky na stránku:

25

1-2 of 2