Kennedy

Hasák, švédský typ - 400 mm

SKU:

KEN5884160K

Kč1370.00

Bez DPH

Kč1657.70

s DPH

SKLADEM (50+)

    Přehled

    Úzký profil pro práci ve špatně přístupných prostorech. Používají se k upínání trubek a matic. Jsou vyrobeny ze zápustkově kované chrom-vanadiové tepelně zpracované oceli. Vroubkovaná stavěcí matice se zesíleným vedením na rukojeti. Vyhovují normě DIN 5234. Typ 90°.


    Specifikace produktu
    Atribut
    Hodnota

    Barva rukojeti

    Červená

    Brand

    Kennedy

    Celková délka

    400mm

    EAN

    5036140142558

    ECLASS Code

    21040190

    Kapacita

    (3) 8mm

    Materiál čelistí

    Chrom-vanadiová ocel

    Materiál rukojeti

    Litina

    Maximální Kapacita čelist

    (3) 8mm

    Normy splněny

    DIN 5234-1992

    Ochranné funkce

    Úzký design

    Počet kusů

    1

    Typ

    Klíč na trubky

    Typ čelisti

    Standard

    Typ rukojeti

    Švédský vzor

    UNSPSC Code

    27111708