Kennedy

135x50x18mm SPARK RESISTANT WEDGE Be-Cu

SKU:

KEN5750340K

Kč2367.00

Bez DPH

Kč2864.07

s DPH

VYPRODÁNO

    Přehled

    Nejiskřivé nářadí se používá tam, kde je nutno vyloučit riziko náhodného požáru nebo výbuchu v potenciálně hořlavém nebo výbušném prostředí. Není zdrojem jisker, které by potenciálně mohly vzniknout u standardního nářadí při nárazu na tvrdý povrch. Použití nejiskřivého nářadí je nezbytné v mnoha průmyslových odvětvích, jako jsou např. výroba benzinu a chemikálií, operace ve stříkacích boxech, námořní průmysl, důlní průmysl, výroba papíru, nebo jakékoliv jiné provozovny, kde se vyskytují zbytkové vznětlivé nebo hořlavé výpary. Bezpečné nejiskřivé nářadí z hliníkovéhu bronzu je vyráběno s tvrdostí 25 HRC a má mezní pevnost 75 - 85 kgf/ mm2.


    Specifikace produktu
    Atribut
    Hodnota

    Brand

    Kennedy

    Délka klínu

    135mm

    EAN

    5036140298682

    Materiál klínku

    Beryliová měď

    Šířka klínu

    50mm

    Speciální funkce

    Nem szikrázó

    Tloušťka klínu

    18mm

    Tvar klínu

    Plochý

    UNSPSC Code

    27111610