noscriptKennedy Sklíčidlo pružinové (balení 12 ks) | Cromwell Tools

Kennedy

Sklíčidlo pružinové (balení 12 ks)

SKU:

KEN5395400K

Kč727.00

Bez DPH

Kč879.67

s DPH

SKLADEM (50+)

    Přehled

    Tyto pružinové svěrky jsou konstruovány pro rychlou a pohodlnou práci. Jsou určeny k držení obrobku ve stabilní poloze. Pro truhláře, domácí dílnu, zahradu, autodílnu, kde se využijí při lepení a upínání. Pevné čelisti, které nezanechávají stopy, jsou otočné pro držení obrobků nepravidelného tvaru a okamžité nastavení na libovolný upínaný úhel a tvar. Robustní, odolná a lehká konstrukce. Profilovaná rukojeť s neklouzavým uchopením, vroubkované čelisti pro extra pevné držení.


    Sada 12 ks - Obsah: 4 x 120mm, 4 x 150mm, 4 x 210mm.


    Specifikace produktu
    Atribut
    Hodnota

    Brand

    Kennedy

    Celková délka

    150 210mm

    EAN

    5036140115873

    ECLASS Code

    21020501

    Hloubka hrdla

    100 45 65mm

    Kapacita otevření

    40 60 90mm

    Materiál čelistní podložky

    Plast

    Materiál rukojeti

    Plast

    Pohyb čelistní podložky

    Čep

    Typ

    Pružinová svorka

    Typ rukojeti

    Pružinová svorka

    UNSPSC Code

    27112100