Kč1924.00
Bez DPH
Kč2328.04
s DPH
Přehled
Specifikace produktu
Dokumenty produktu
I-Beam bar resists twisting and bowing allowing maximum force to be applied. Patented POWER LOCKS™ hold more pressure, longer. Provides 550lbs of one-handed force (900lbs of two-handed force). QUICK-RELEASE™ trigger for non-explosive pressure release. QUICK-CHANGE™ jaw converts quickly into a spreader. 95mm throat depth accommodates larger workpieces. Non-marring pads grip securely and protect workpiece finish.
Atribut | Hodnota |
---|---|
Brand | Irwin |
Celková délka | 1250mm |
EAN | 5706915059472 |
ECLASS Code | 21020501 |
Hloubka hrdla | 96mm |
Kapacita otevření | 1250mm |
Materiál čelistí | Nylonové pryskyřice |
Materiál čelistní podložky | TPE |
Materiál rukojeti | pryskyřice |
Materiál tyče | High-tech vyztužená pryskyřice |
MFR Číslo dílu | 10505947 |
Pohyb čelistní podložky | Obousměrný |
Rozsah rozmetadel | 235 to 1496mm |
Typ | Rychlá svorka |
Typ rukojeti | Pistolová rukojeť |
UNSPSC Code | 27112100 |
Upínací síla | 272kg |
Vlastnosti svorky | Uzamykatelné otočné čelisti |