Kennedy

helníky posuvné - 190mm - ořechové dřevo

SKU:

KEN5976750K

Kč623.00

Bez DPH

Kč753.83

s DPH

SKLADEM (50+)

    • Omezení produktů

    • Věkové omezení -Only available online to Trade Customers. Non-Trade customers can collect but must provide proof of ID.Zjistěte více

    Přehled

    Používají se pro označování běžných i neobvyklých úhlů. Kluzný ocelový segment 9” může být aretován v jakékoliv poloze pomocí mosazné křídlové matice. Rukojeť z palisandrového dřeva a mosaznými konci pro větší odolnost proti opotřebení.


    Dokumenty produktu
    Specifikace produktu
    Atribut
    Hodnota

    Barva

    Černá

    Brand

    Kennedy

    Délka čepele

    190mm

    EAN

    5036140015326

    ECLASS Code

    21170303

    Materiál

    Palisandr/Mosaz

    Povrchová úprava/povlak

    Holý

    Rozměry čepele

    220mm x 25mm

    Šířka čepele

    25mm

    Typ

    Zkosení

    Typ úhlu

    Označení pravidelných a nepravidelných úhlů°

    Typ značení

    9in.

    UNSPSC Code

    27111800

    Vlastnosti

    Posuvná úhlová, skládací