Kč225.00
Bez DPH
Kč272.25
s DPH
2 Více možností k dispozici
Přehled
Specifikace produktu
Multifunkční. Lze je použít jako příložný úhelník, pokosník na úhly, hloubkoměr, vodováhu, stojánkový nádrh, výškoměr a pravítko. Dodáváme s rýsovací jehlou. Hlava z tlakově lité hliníkové slitiny s pravítkem o délce 6” a hlava z tlakově lité zinkové slitiny o délce 12”. Přesně válcovaná ramena.
Spare Lock Nut and Mandrel = Náhradní matice a trn
Spare Scriber = Náhradní rýsovací jehla
Atribut | Hodnota |
---|---|
Barva | Stříbrný |
Barvy pro značení stupnic | Černá |
Brand | Kennedy |
Délka čepele | 150mm |
EAN | 5036140009936 |
ECLASS Code | 21170303 |
Materiál | Hliník |
Povrchová úprava/povlak | Holý |
Rozměry čepele | 6x1/2 |
Šířka čepele | 13mm |
Typ | Kombinace čtverec/pravidlo |
Typ úhlu | N/A° |
Typ značení | 6in. |
UNSPSC Code | 27111800 |
Vlastnosti | Hloubkoměr, vodováha |