noscriptKennedy Úhelníky kombinované - 300mm/12" | Cromwell Tools

Kennedy

Úhelníky kombinované - 300mm/12"

SKU:

KEN5977120K

Kč422.00

Bez DPH

Kč510.62

s DPH

SKLADEM (50+)

    Přehled

    Multifunkční. Lze je použít jako příložný úhelník, pokosník na úhly, hloubkoměr, vodováhu, stojánkový nádrh, výškoměr a pravítko. Dodáváme s rýsovací jehlou. Hlava z tlakově lité hliníkové slitiny s pravítkem o délce 6” a hlava z tlakově lité zinkové slitiny o délce 12”. Přesně válcovaná ramena.


    Spare Lock Nut and Mandrel = Náhradní matice a trn
    Spare Scriber = Náhradní rýsovací jehla


    Dokumenty produktu
    Specifikace produktu
    Atribut
    Hodnota

    Barva

    Stříbrný

    Barvy pro značení stupnic

    Černá

    Brand

    Kennedy

    Délka čepele

    300mm

    EAN

    5036140009943

    ECLASS Code

    21170303

    Materiál

    Hliník

    Povrchová úprava/povlak

    Holý

    Rozměry čepele

    12x1 300mmx25mm

    Šířka čepele

    25mm

    Typ

    Kombinace čtverec/pravidlo

    Typ úhlu

    N/A°

    Typ značení

    12in.

    UNSPSC Code

    27111800

    Vlastnosti

    Hloubkoměr, vodováha