Kennedy

125mm svěrák technický

SKU:

KEN4450250K

Kč3440.00

Bez DPH

Kč4162.40

s DPH

SKLADEM (50+)

    Přehled

    Vyroben z vysoce kvalitních odlitků s přesně vyfrézovaným šroubovým mechanismem a přesně opracovanými čelistmi. Vhodný pro dílny, automobilový průmysl a technické použití.


    Specifikace produktu
    Atribut
    Hodnota

    Brand

    Kennedy

    čelist otvor

    170mm

    Celková délka

    410mm

    Celková šířka

    160mm

    Celková výška

    165mm

    Celkový materiál

    Litina

    EAN

    5036140228115

    ECLASS Code

    21020601

    Hloubka hrdla

    70mm

    Hmotnost

    18

    Šířka čelistí

    125mm

    Typ svěráku

    Stolní svěrák

    Typ upevnění

    Šroub

    Typ základny

    Opraveno

    UNSPSC Code

    27112102

    Velikost otvoru upevnění

    13mm

    Výška čelistí

    21mm