noscriptKennedy Svěrák na trubky a stojan - 8 - 55 mm | Cromwell Tools

Kennedy

Svěrák na trubky a stojan - 8 - 55 mm

SKU:

KEN5888220K

Kč9572.00

Bez DPH

Kč11582.12

s DPH

SKLADEM (3)

    Přehled

    Pro opakovaně prováděné práce na potrubí. Rám tohoto svěráku na trubky je vyroben z litiny. Čelisti jsou vyrobeny z kalené nástrojové legované oceli s antikorozním povlakem. Horní čelist svěráku je držena v poloze pomocí háku, který se automaticky vysune při sevření svěráku. Na stojanu je integrální plochý zásobník na nástroje. Široce rozevřené nohy dávají svěráku větší stabilitu. Skládací konstrukce umožňuje snadnou přepravu a skladování.


    Dokumenty produktu
    Specifikace produktu
    Atribut
    Hodnota

    Brand

    Kennedy

    čelist otvor

    55mm

    Celková délka

    850mm

    Celková výška

    1145mm

    Celkový materiál

    Litina

    EAN

    5036140021761

    ECLASS Code

    21020601

    MFR Číslo dílu

    VPS055

    Typ svěráku

    Svěrák na trubky

    Typ upevnění

    Šroub

    Typ základny

    Opraveno

    UNSPSC Code

    27112102

    Upínací síla

    350kg