Kč4710.00
Bez DPH
Kč5699.10
s DPH
3 Více možností k dispozici
Přehled
Specifikace produktu
Pro opakovaně prováděné práce na potrubí. Rám tohoto svěráku na trubky je vyroben z litiny. Čelisti jsou vyrobeny z kalené nástrojové legované oceli s antikorozním povlakem. Horní čelist svěráku je držena v poloze pomocí háku, který se automaticky vysune při sevření svěráku. Na stojanu je integrální plochý zásobník na nástroje. Široce rozevřené nohy dávají svěráku větší stabilitu. Skládací konstrukce umožňuje snadnou přepravu a skladování.
Atribut | Hodnota |
---|---|
Brand | Kennedy |
čelist otvor | 55mm |
Celková délka | 225mm |
Celková šířka | 62mm |
Celková výška | 85mm |
Celkový materiál | Litina |
EAN | 5036140021808 |
ECLASS Code | 21020601 |
MFR Číslo dílu | VP055 |
Typ svěráku | Svěrák na trubky |
Typ upevnění | Šroub |
Typ základny | Opraveno |
UNSPSC Code | 27112102 |
Upínací síla | 350kg |