Kennedy

SPARK RESISTANT WRECKINGBAR 400mm Be-Cu

SKU:

KEN5752400K

Kč5813.00

Bez DPH

Kč7033.73

s DPH

SKLADEM (8)

    Přehled

    Pro běžnou demontáž a odstraňování bednění. Klínový zářez pro vytahování hřebíků.


    Nejiskřivé nářadí se používá tam, kde je nutno vyloučit riziko náhodného požáru nebo výbuchu v potenciálně hořlavém nebo výbušném prostředí. Není zdrojem jisker, které by potenciálně mohly vzniknout u standardního nářadí při nárazu na tvrdý povrch. Použití nejiskřivého nářadí je nezbytné v mnoha průmyslových odvětvích, jako jsou např. výroba benzinu a chemikálií, operace ve stříkacích boxech, námořní průmysl, důlní průmysl, výroba papíru, nebo jakékoliv jiné provozovny, kde se vyskytují zbytkové vznětlivé nebo hořlavé výpary. Bezpečné nejiskřivé nářadí z hliníkovéhu bronzu je vyráběno s tvrdostí 25 HRC a má mezní pevnost 75 - 85 kgf/ mm2.


    Specifikace produktu
    Atribut
    Hodnota

    Brand

    Kennedy

    Celková délka

    400mm

    Celková šířka

    19mm

    EAN

    5036140298866

    ECLASS Code

    21040605

    Hmotnost 1 Ks

    752g

    Materiál

    Beryliová měď

    Počet kusů

    1

    Typ

    Nejiskřící vraková tyč

    UNSPSC Code

    27111901