Kč298.00
Bez DPH
Kč360.58
s DPH
Přehled
Specifikace produktu
Pravý úhel tohoto nástroje ve tvaru písmene L navrženého týmem Kennedy Tools jako pomůcka při lepení panelů na odstraňování strusky při svařování a začišťování bodových svárů.
Výhody
snadno odstraňuje hrubé nečistoty po svařování
nabroušené hrany proniknou mezi panely nebo jiný lepený materiál a snadno ho oddělí od sebe bez zbytečného poškození
konec vyhnutý v 90° úhlu snadno dosáhne do obtížně přístupných míst
vyrobeno z legované oceli
usnadní práci a šetří čas při opravách i výrobě.
Tento nástroj z broušenými hranami je navržen tak aby ho bylo možné použít v obou směrech jako sekáč, k čištění svárů dělení materiálu
Atribut | Hodnota |
---|---|
Brand | Kennedy |
Celková délka | 300mm |
Celková šířka | 16mm |
EAN | 5036140109667 |
ECLASS Code | 21040605 |
Materiál | Ocel |
Počet kusů | 1 |
Typ | Demoliční lišta |
UNSPSC Code | 27111901 |