Kč775.00
Bez DPH
Kč937.75
s DPH
2 Více možností k dispozici
Přehled
Specifikace produktu
Jsou vyrobena z kované čtyřhranné uhlíkové tepelně zpracované oceli, s broušenými břity. Tato páčidla mají plastové rukojeti odolné proti nárazu, které umožňují pohodlnější a bezpečnější uchopení a držení. Rukojeti jsou odolné proti kyselinám a olejům. Páčidla jsou vhodná pro široký rozsah běžných aplikací v balicí technice, automobilovém průmyslu, údržbě a montáži. Vhodné pro většinu řemeslníků. Vyrobena podle norem US ANSI Standards.
Páčidla s rovným břitem - Pro běžné použití.
Atribut | Hodnota |
---|---|
Brand | Kennedy |
Celková délka | 625mm |
Celková šířka | 22mm |
EAN | 5036140110120 |
ECLASS Code | 21040605 |
Materiál | Ocel |
Počet kusů | 1 |
Typ | Páčidlo |
UNSPSC Code | 27111901 |