noscriptKennedy Páčidlo s plastovou rukojetí 300mm | Cromwell Tools

Kennedy

Páčidlo s plastovou rukojetí 300mm

SKU:

KEN5058300K

Kč573.00

Bez DPH

Kč693.33

s DPH

SKLADEM (50+)

    Přehled

    Jsou vyrobena z kované čtyřhranné uhlíkové tepelně zpracované oceli, s broušenými břity. Tato páčidla mají plastové rukojeti odolné proti nárazu, které umožňují pohodlnější a bezpečnější uchopení a držení. Rukojeti jsou odolné proti kyselinám a olejům. Páčidla jsou vhodná pro široký rozsah běžných aplikací v balicí technice, automobilovém průmyslu, údržbě a montáži. Vhodné pro většinu řemeslníků. Vyrobena podle norem US ANSI Standards.
    Páčidla s rovným břitem - Pro běžné použití.


    Specifikace produktu
    Atribut
    Hodnota

    Brand

    Kennedy

    Celková délka

    435mm

    Celková šířka

    14mm

    EAN

    5036140110113

    ECLASS Code

    21040605

    Materiál

    Ocel

    Počet kusů

    1

    Typ

    Páčidlo

    UNSPSC Code

    27111901