Kč93.00
Bez DPH
Kč112.53
s DPH
9 Více možností k dispozici
Přehled
Specifikace produktu
Tyto šroubováky mají čepele z chrom-vanadiové oceli a magnetické břity. Mají trojhrannou rukojeť unikátní konstrukce, která byla navržena speciálně s ohledem na zvýšené pohodlí uživatele a současně umožňuje působit vyšším krouticím momentem. S praktickým otvorem v rukojeti pro zavěšení.
Plochý břit
Šrouby s hlavou s jednou drážkou představují nejrozšířenější šrouby. Pro bezpečné utahování těchto šroubů je nutné, aby břit šroubováku měl stejnou šířku jako drážka v hlavě. Tím se minimalizuje riziko vyklouznutí břitu a deformace hlavy šroubu.
Atribut | Hodnota |
---|---|
Brand | Kennedy-Pro |
Celková délka | 247mm |
Délka čepele | 150mm |
EAN | 5036140003026 |
ECLASS Code | 21040401 |
izolované | No |
Materiál čepele | Chrom-vanadiová ocel |
Materiál rukojeti | Polypropylen |
Normy splněny | DIN ISO2380 |
Povrchová úprava/povlak | Světlá povrchová úprava |
Série | Pro-Torq |
Speciální funkce | Magnetizovaný hrot |
Typ špičky | S křížovým otvorem |
Typ šroubováku | Standard |
UNSPSC Code | 27111701 |
Velikost hrotu | 5.5mm |