Kč115.00
Bez DPH
Kč139.15
s DPH
3 Více možností k dispozici
Přehled
Specifikace produktu
Duży ergonomiczny izolowany uchwyt, obracana nakrętka i osiem wymiennych grotów dostarczonych w kompaktowym etui ochronnym z uchwytem do zapięcia na pasku. Konstrukcja 2-w-1, zdejmowaną obrotową nakrętkę można zastosować do szybkiego wkręcania (niski moment obrotowy) lub całą zdejmowaną ergonomiczną rączkę do wkręcania o wyższym momencie obrotowym. Bezpiecznie do 1000V AC/1500V DC.
Plochý břit
Šrouby s hlavou s jednou drážkou představují nejrozšířenější šrouby. Pro bezpečné utahování těchto šroubů je nutné, aby břit šroubováku měl stejnou šířku jako drážka v hlavě. Tím se minimalizuje riziko vyklouznutí břitu a deformace hlavy šroubu.
Atribut | Hodnota |
---|---|
Brand | Kennedy |
Celková délka | 222mm |
Délka čepele | 125mm |
EAN | 5036140001275 |
ECLASS Code | 21040401 |
izolované | Ano |
Materiál čepele | Ocel |
Materiál rukojeti | Plast |
Normy splněny | DIN 7438 and DIN EN 60900 |
Počet kusů | 1 |
Povrchová úprava/povlak | Černý oxid |
Speciální funkce | Magnetizovaný hrot |
Typ špičky | S křížovým otvorem |
Typ šroubováku | izolované |
UNSPSC Code | 27111701 |
Velikost hrotu | 5.5mm |