Sitesafe

Rýč půlkulatý

SKU:

SSF5227787H

MPN:

S13112

Kč860.00

Bez DPH

Kč1040.60

s DPH

SKLADEM (50+)

    Přehled

    Čepel je kalená a temperovaná s epoxidovou povrchovou úpravou.


    S17112
    Typ: plná rukojeť.
    Typ rukojeti: dřevěná T.
    Násada: tvrdé dřevo.
    Materiál čepele: uhlíko-manganová ocel.
    Šířka čepele: 210mm.
    Výška čepele: 240mm.
    Celková délka: 955mm.


    Specifikace produktu
    Atribut
    Hodnota

    Anti-Spark

    No

    Brand

    Sitesafe

    Celková délka

    955mm

    Délka čepele

    240mm

    Délka rukojeti

    715mm

    EAN

    5036140228467

    ECLASS Code

    21041001

    Hmotnost

    2.09kg

    izolované

    No

    Materiál čepele

    Uhlíková manganová ocel

    Materiál hřídele

    Dřevo

    Ochranné funkce

    Corrosion-Resistant

    Povrchová úprava čepele/Povlak

    epoxid

    Šířka čepele

    210mm

    Telescopic

    No

    Typ

    Lopata

    Typ produktu

    Shovel

    Typ rukojeti

    T-Grip

    UNSPSC Code

    27112004

    Warranty

    No