Sitesafe

SOLID SOCKET FIBREGLASS YD TRENCHING SHOVEL

SKU:

SSF5227822C

MPN:

S16332

Kč970.00

Bez DPH

Kč1173.70

s DPH

SKLADEM (44)

    Přehled

    Ideální pro úzké zákopové práce jako pokládání kabelů či trubek. Všechny listy jsou kalené a temperované s epoxidovou povrchovou úpravou.
    S16332
    Typ: plná rukojeť.
    Typ rukojeti: s kovovou konstrukcí.
    Násada: sklolaminátová.
    Materiál čepele: uhlíko-manganové oceli.
    Šířka čepele: 190 - 165mm.
    Výška čepele: 280mm.
    Celková délka: 985mm.


    Dokumenty produktu
    Specifikace produktu
    Atribut
    Hodnota

    Anti-Spark

    No

    Brand

    Sitesafe

    Celková délka

    985mm

    Délka čepele

    280mm

    Délka rukojeti

    705mm

    EAN

    5036140228399

    ECLASS Code

    21041001

    Hmotnost

    2.7kg

    izolované

    No

    Materiál čepele

    Uhlíková manganová ocel

    Materiál hřídele

    Sklolaminát

    Ochranné funkce

    Corrosion-Resistant

    Povrchová úprava čepele/Povlak

    epoxid

    Šířka čepele

    190mm

    Telescopic

    No

    Typ

    Lopata

    Typ produktu

    Shovel

    Typ rukojeti

    D-Grip

    UNSPSC Code

    27112004

    Warranty

    No