Kč1043.00
Bez DPH
Kč1262.03
s DPH
2 Více možností k dispozici
Přehled
Specifikace produktu
Dokumenty produktu
Obecně uznávány jako nejlepší drenážní nástroj k dispozici. Dlouhá úzká čepel je ideální pro rozšíření zákopu do šířky i hloubky. Všechna ostří jsou kalená a temperovaná s epoxidovou povrchovou úpravou.
S12322
Typ: plná rukojeť.
Typ rukojeti: s kovovou konstrukcí.
Násada: kovová.
Materiál čepele: uhlíko-manganové oceli.
Šířka čepele: 150 - 90mm.
Výška čepele: 380mm.
Celková délka: 1080mm.
Atribut | Hodnota |
---|---|
Anti-Spark | No |
Brand | Sitesafe |
Celková délka | 1100mm |
Délka čepele | 405mm |
Délka rukojeti | 695mm |
EAN | 5036140228412 |
ECLASS Code | 21041001 |
Hmotnost | 3kg |
izolované | No |
Materiál čepele | Uhlíková manganová ocel |
Materiál hřídele | Sklolaminát |
Ochranné funkce | Corrosion-Resistant |
Povrchová úprava čepele/Povlak | epoxid |
Šířka čepele | 165mm |
Telescopic | No |
Typ | Rýč |
Typ produktu | Spade |
Typ rukojeti | D-Grip |
UNSPSC Code | 27112004 |
Warranty | No |