Kennedy-Pro

Lopata Al-Br 950mm

SKU:

KEN5759240K

Kč4568.00

Bez DPH

Kč5527.28

s DPH

SKLADEM (45)

    Přehled

    Nejiskřivé nářadí se používá tam, kde je nutno vyloučit riziko náhodného požáru nebo výbuchu v potenciálně hořlavém nebo výbušném prostředí. Není zdrojem jisker, které by potenciálně mohly vzniknout u standardního nářadí při nárazu na tvrdý povrch.
    Použití nejiskřivého nářadí je nezbytné v mnoha průmyslových odvětvích, jako jsou např. výroba benzinu a chemikálií, operace ve stříkacích boxech, námořní průmysl, důlní průmysl, výroba papíru, nebo jakékoliv jiné provozovny, kde se vyskytují zbytkové vznětlivé nebo hořlavé výpary. Bezpečné nejiskřivé nářadí z hliníkovéhu bronzu je vyráběno s tvrdostí 25 HRC a má mezní pevnost 75 - 85 kgf/ mm2. Nejiskřivé nářadí musí být udržováno s mimořádnou péčí. Bezpodmínečně nutné je jejich časté čištění a odstraňování železných zbytků nebo jiných nečistot, které by mohly ohrozit jejich odolnost proti tvorbě jisker.


    Lopata
    Nejiskřivá čtyřhranná hlava s polypropylenovou rukojetí a dřevěnou násadou.
    Hlava: 235 x 185mm. Celková délka: 950mm.


    Specifikace produktu
    Atribut
    Hodnota

    Anti-Spark

    Yes

    Brand

    Kennedy-Pro

    Celková délka

    950mm

    Délka čepele

    240mm

    Délka rukojeti

    720mm

    EAN

    5036140126268

    ECLASS Code

    21041001

    Hmotnost

    1.29kg

    izolované

    No

    Materiál čepele

    Hliník-bronz

    Materiál hřídele

    Dřevo

    Ochranné funkce

    Spark-Resistant

    Povrchová úprava čepele/Povlak

    Aluminium-Bronze

    Šířka čepele

    185mm

    Telescopic

    No

    Typ

    Lopatka proti jiskření

    Typ produktu

    Shovel

    Typ rukojeti

    YD

    UNSPSC Code

    27112004