Rutland

Lopata zaoblená

SKU:

RTL5225591K

MPN:

RTL-522-5591K

Kč415.00

Bez DPH

Kč502.15

s DPH

SKLADEM (50+)

    Přehled

    • Uhlíková ocel s odolným epoxidovým nátěrem pomáhá chránit proti korozi a ulpívání zeminy
    • Násada z tvrdého dřeva a polypropylenová rukojeť ve tvaru YD zajišťují odolnost a pohodlné ovládání
    Typ rukojeti: polypropylen YD.
    Násada: tvrdé dřevo.
    Materiál čepele: uhlíková ocel, práškový epoxid.
    Rozměry čepele: 230mm (Š) x 300mm (V).
    Celková délka: 1010 mm.


    Dokumenty produktu
    Specifikace produktu
    Atribut
    Hodnota

    Anti-Spark

    No

    Brand

    Rutland

    Celková délka

    980mm

    Délka čepele

    300mm

    Délka rukojeti

    710mm

    EAN

    5036140468511

    ECLASS Code

    21041001

    Hmotnost

    1.57kg

    izolované

    No

    Materiál čepele

    Uhlíková ocel

    Materiál hřídele

    Keményfa

    Ochranné funkce

    Odolné proti ohybu

    Povrchová úprava čepele/Povlak

    epoxid

    Šířka čepele

    225mm

    Telescopic

    No

    Typ

    Lopata

    Typ produktu

    Shovel

    Typ rukojeti

    D-Grip

    UNSPSC Code

    27112004