Kč5782.00
Bez DPH
Kč6996.22
s DPH
Přehled
Specifikace produktu
Dokumenty produktu
SS1525K
Závit na přívod vzduchu: 1/4” NPT pro 10mm vzduchovou hadici,
Tlak vzduchu: 90 PSI (6.3 bar),
Spotřeba vzduchu: * 144 l/min,
Hladina hluku: 90dBA,
Akust. výkon: 104dBA,
Vibrace: 3.2m/s,
Krouticí moment 13 - 40 Nm.
Celková délka 210 mm. Hnací nástavec 1/4” 6-hran.
Obsah: šroubovák SS1525 se třemi pružnými spojkami, 2 klíče, klíč pro nastavení spojky, maznice 1/4” NPT. Nádobka na olej, oboustranný nástavec PH 1 x 65mm, plochý nástavec 5 x 50mm.
Atribut | Hodnota |
---|---|
Air Pressure | 90psi |
Brand | Kobe Red Line |
Číslo modelu | SS1525K |
EAN | 5036140089389 |
ECLASS Code | 21050890 |
Hmotnost | 0.6kg |
Informace o hluku/vibracích | 89 dBa hangteljesítmény szint |
Kompatibilní velikost bitů | 1/4in. |
Kompatibilní vnitřní průměr hadice | 10mm |
Položka | Sada elektrického šroubováku |
Rozsah momentů | 0.3-0.7Nm |
Spotřeba vzduchu | 4CFM |
Styl těla | Inline |
Typ ovladače | Šestihranné |
UNSPSC Code | 27112710 |
Velikost přívodu vzduchu | 1/4in. |
Volné otáčky | 0-1500rpm |
Zdroj napájení | Vzduch |