Kč6288.00
Bez DPH
Kč7608.48
s DPH
Přehled
Specifikace produktu
Dokumenty produktu
P1825K
Závit pro přívod vzduchu: 1/4” NPT pro 10mm vzduchovou hadici,
Tlak vzduchu: 90 PSI (6.3 bar),
Spotřeba vzduchu: * 144 l/min,
Hladina hluku: 86dBA
Akust. výkon: 102dBA
Vibrace: 4.6m/s
Krouticí moment 61 - 156 Nm.
Hnací nástavec 1/4” 6-hran.
Obsah: šroubovák SP1825, 6-hranný klíč a plochý stranový klíč. Nástavce PH 1, 2 a 3 x 50mm, ploché nástavce 4, 5 a 6mm x 50mm a oboustranný PH 2 x 100.
Atribut | Hodnota |
---|---|
Brand | Kobe Red Line |
EAN | 5036140089396 |
ECLASS Code | 21050890 |
Položka | Sada elektrického šroubováku |
UNSPSC Code | 27112710 |
Zdroj napájení | Vzduch |