Kennedy

33mm DLOUHY JADROVY VRTAK

SKU:

KEN2882330K

Kč1555.00

Bez DPH

Kč1881.55

s DPH

SKLADEM (50+)

    Přehled

    Osvědčené a úspěšné vrtáky, k přesnému vrtání více otvorů potřebují nižší energii a mají delší životnost. Vrták je konstruován tak, aby umožnil vyšší posuv s nižším řezným odporem, což dává vyšší kvalitu řezu a lepší tolerance.
    Dodávané typy: krátké: Ø 12 - 52mm a dlouhé Ø 13 - 52mm.


    Dlouhá řada
    Průměr stopky: 19mm.
    Hloubka řezu: 50mm.
    Otvor: 6mm.
    Celková délka: 85mm.


    Dokumenty produktu
    Specifikace produktu
    Atribut
    Hodnota

    Brand

    Kennedy

    Celková délka

    85mm

    Druh šroubovice

    Vysoká

    EAN

    5036140104358

    ECLASS Code

    21010500

    Hloubka řezu

    50mm

    Materiál řezačky

    M20-tól M30-ig

    Počet zubů

    8

    Průměr nástroje

    33mm

    Průměr stopky

    3/4 UNF

    Typ

    Vícezubová fréza - dlouhá řada

    Typ stopky

    Weldon

    Úhel šroubovice

    27.5°

    UNSPSC Code

    23241614